text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zápustnou hlavou ISO 14581 Oceľ Pozinkovaná 08.8 M6X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.35
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.35
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
HS kód 7318159589

Rozmery

Dĺžka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
P 1
Socket T30

Čísla materiálu

Položka č. 13345.060.010
EAN 8717077020863
UBB 500722815585
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.