24540
24540.060.020
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
20 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24540.060.020
EAN
8715492633644
UBB
950353137173
UNSPSC
31161504