text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3,5X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3.5
Longitud 40 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3.5
Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.93
L (mm) 40
n 0.8
P 0.6
t (min.) 0.7

Estándares

DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 24540.035.040
EAN 8715492633156
UBB 950353133453
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.