Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
07580
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Acero Sin revestimiento 010.9
Artículo No.
Marca
Fabory
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..
Estándares
ASME
B18.3
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando