Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
U07415
U07415.025.0075
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado 1/4-20X3/4 ft
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
3/4 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = totalmente roscados métrico
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..
Dimensiones
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT (min.)
1
Hilos por pulgada
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U07415.025.0075
EAN
8717077368354
UBB
500621037471
UNSPSC
31161518