MAVE B.V.
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
07400
07400.240.140
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.9 M24X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
140 mm
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Dimensiones
b (min.)
54
d-D
M24
dk (max.)
39
Rosca total C ≤
90
k (max.)
14
L (mm)
140
P
3
s
14
α
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7991
ISO
10642
Números de artículo
Artículo No.
07400.240.140
EAN
8715492084644
UBB
950351485277
UNSPSC
31161518