text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.9 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
    • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Dimensiones

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 20
P 1
s 4
α 90

Estándares

ISO 10642
DIN ≈7991

Números de artículo

Artículo No. 07407.060.020
EAN 8715494142984
UBB 500571180313
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.