Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
55060
55060.040.060
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
60 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Dimensiones
b (min.)
20
d-D
M4
dk (max.)
7.96
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.48
L (mm)
60
P
0.7
s
2.5
α
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7991
ISO
10642
Números de artículo
Artículo No.
55060.040.060
EAN
8715494621601
UBB
500633388136
UNSPSC
31161518