Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
Todas las categorías
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
51060
51060.060.025
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Dimensiones
b (min.)
24
d-D
M6
dk (max.)
12.16
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3.72
L (mm)
25
P
1
s
4
α
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
10642
Números de artículo
Artículo No.
51060.060.025
EAN
8715492264978
UBB
950351799362
UNSPSC
31161518