text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado 8.8 M20X90


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 90 mm
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Dimensiones

b (min.) 60
d-D M20
dk (max.) 36.75
Rosca total C ≤ 90
k (max.) 10.16
L (mm) 90
P 2.5
s 12
α 90

Estándares

DIN ≈7991
ISO 10642

Números de artículo

Artículo No. 07470.200.090
EAN 8715494507509
UBB 500621752327
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.