text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior BSW BS ≈2470 Acero Sin revestimiento 010.9 1/2X38MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 38 mm
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF).
    • Dependiendo de la disponibilidad también se puede suministrar la clase 012.9.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Dimensiones

A 23.8
H 6.4
J 0.3125
L (mm) 38
LT (min.) 38
Hilos por pulgada 12

Estándares

BS ≈2470

Números de artículo

Artículo No. 07600.127.038
EAN 8715492152633
UBB 950351495094
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.