text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con clavillo y tuerca hexagonal DIN 604/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M16X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 32.8
g (max.) 4.2
k 9
L (mm) 50
m 13
P 2
s 24
α (min.) 90

Estándares

DIN 604/555

Números de artículo

Artículo No. 08070.160.050
EAN 8715492549693
UBB 950351587999
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.