text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con clavillo y tuerca hexagonal DIN 604/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M10X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 45 mm
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 45
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Estándares

DIN 604/555

Números de artículo

Artículo No. 08070.100.045
EAN 8715492549310
UBB 951351331636
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.