text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X6


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M2.5
Lengte 6 mm
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.3
Goederencode 7318155290

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
No. empreinte cruciforme 1
P 0.45

Normes

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Numéros d'articles

Numéro d'article 51320.025.006
EAN 8715492282552
UBB 950353279314
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.