Nedtrain Oud
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
55320
55320.030.016
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
Tornillo cabeza avellanada abombada cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M3X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
16 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Números de artículo
Artículo No.
55320.030.016
EAN
8715494562232
UBB
500634462773
UNSPSC
31161504