Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24545
24545.050.050
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
Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
50 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.3
Rosca total C ≤
45
k (max.)
2.7
L (mm)
50
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
2009
Números de artículo
Artículo No.
24545.050.050
EAN
8717077318069
UBB
500651035460
UNSPSC
31162400