text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cab. Cilindrica hex. Int. DIN 912 Lubrinox A2 70 M8x45


Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lubrinox
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 45 mm
Marca Lubrinox
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 28
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales. . ¿Por qué eligió Lubrinox® Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite® Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 51053.080.045
EAN 8715494020589
UBB 500719046558
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.