text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autotaladrante cabeza hexagonal DIN 7504 K Acero Cincado ST6,3X32MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.3 mm
Longitud 32 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Longitud máxima de apriete KL = L - L1.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Estándares

DIN 7504-K
ISO 15480

Números de artículo

Artículo No. 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.