Tornillos autoperforantes
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
Tornillos
Tornillos autoperforantes
31825
31825.048.038
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
Tornillo autotaladrante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7504 M-H Acero Cincado ST4,8X38MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
38 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Longitud máxima de apriete KL = L - L
1
.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
38
L1 ≈
8
Nr. ranura
2
P
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Números de artículo
Artículo No.
31825.048.038
EAN
8717077074569
UBB
500645277947
UNSPSC
31161507
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando