Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos autoperforantes
51335
51335.048.038
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
Tornillo autotaladrante cabeza avellanada cruciforme DIN 7504 O-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X38MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
38 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Longitud máxima de apriete KL = L - L
1
.
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
38
L1 ≈
8
Nr. ranura
2
P
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Números de artículo
Artículo No.
51335.048.038
EAN
8715494103879
UBB
500571852200
UNSPSC
31161507
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando