Tornillos autorroscante
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
26100
26100.022.004
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
Tornillo autorroscante con cabeza cilíndrica ranurada sin punta DIN 7971 F Acero Niquelado ST2,2X4,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
4.5 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
0.17
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.sin punta
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
4.5
n
0.6
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4174
NF
E25-663 F
DIN
7971 F
ISO
1481 F
Números de artículo
Artículo No.
26100.022.004
EAN
8715492652577
UBB
950352061762
UNSPSC
31161507
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando