text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza redonda con brida PZ sin punta BS 4174 Acero Cincado pasivado a negro ST4,2X13MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.2 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante

Dimensiones

d1 (max.) 9.75
D (mm) 4.2
k (max.) 2.36
L (mm) 13
Nr. Pozidriv (Z) 2

Estándares

BS 4174

Números de artículo

Artículo No. 26874.042.013
EAN 8712423030503
UBB 500656757662
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.