text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande ST4,2X38MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca FABORY
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.2 mm
Longitud 38 mm
Marca FABORY
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info paquete grande

Dimensiones

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
Nr. ranura 2
P 1.4

Estándares

NF E25-658
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH

Números de artículo

Artículo No. 51670.042.038
EAN 8715492303738
UBB 950352599936
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.