text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST4,2X9,5MM

Especificaciones

Diámetro 4.2 mm
Longitud 9.5 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 9.5
Nr. ranura 2
P 1.4

Estándares

ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH

Números de artículo

Artículo No. 26400.042.009
EAN 8715492654649
UBB 950352086025
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.