Tornillos autorroscante
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
26700
26700.029.019
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero Cincado ST2,9X19MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
19 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7051 CH
NF
E25-657
DIN
7983 CH
Números de artículo
Artículo No.
26700.029.019
EAN
8715492946324
UBB
950352123562
UNSPSC
31161507