text.skipToContent text.skipToNavigation

Tope de puerta Fischer ts 8 bg


El tope de puerta fischer para una colocación flexible en diferentes colores que se adaptan al color del suelo. Se puede retirar tirando del tope de la puerta. El vástago de enchufe prolongado de la fijación de plástico permite fijar el tope de puerta directamente, sin fijación visible. Juego completo con tope, taco y tornillo.

Artículo No. 60551FIS
Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Color Beige
Peso por pieza (g) 36.03
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Color Beige
Peso por pieza (g) 36.03
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

El tope de puerta fischer para una colocación flexible en diferentes colores que se adaptan al color del suelo. Se puede retirar tirando del tope de la puerta. El vástago de enchufe prolongado de la fijación de plástico permite fijar el tope de puerta directamente, sin fijación visible. Juego completo con tope, taco y tornillo.

Números de artículo

Artículo No. 60551FIS
EAN 4006209605516
UBB 500616764618
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60551
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.