text.skipToContent text.skipToNavigation

Tool trolley ECOline W748xD459xH1014mm 300kg 7 drawers 215 pcs. steel sheets KS TOOLS


completo con surtido de herramientas de 215 piezas - con 7 cajones sobre guías telescópicas con rodamientos de bolas (100% de extensión) - paneles laterales con orificios cuadrados para fijar diversos accesorios - con mecanismo de autocierre y función SOFT-CLOSE - robusta construcción de chapa de acero de 0, 8 mm - resistente a la torsión - cierre centr

Embalado por 1

Descripción

completo con surtido de herramientas de 215 piezas - con 7 cajones sobre guías telescópicas con rodamientos de bolas (100% de extensión) - paneles laterales con orificios cuadrados para fijar diversos accesorios - con mecanismo de autocierre y función SOFT-CLOSE - robusta construcción de chapa de acero de 0, 8 mm - resistente a la torsión - cierre centralizado de todos los cajones con cerradura de cilindro - cajones con incrustación de goma antideslizante - encimera con incrustación de espuma de 10 mm de grosor - con tirador metálico en el lateral - con 2 ruedas de Ø 125 mm - con 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm con freno de rodadura y giro con recubrimiento electrostático en polvo - combinable con mueble superior Dimensiones totales montado con tirador y ruedas (AN x F x AL) 748 x 459 x 1014 mm Dimensiones interiores de los cajones (AN x F x AL) 5 x 565 x 395 x 75 mm Dimensiones interiores de los cajones (AN x F x AL) 2 x 565 x 395 x 150 mm Capacidad de carga por cajón 25 kg / capacidad de carga estática total 300 kg

Números de artículo

Artículo No. 2A668389
EAN 4042146824580
UBB 500729864537
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 897.7215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.