text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma Stahlwille 40a 1/8


ASME B 107.1, Fed. Fed. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)HPQ® acero de alta resistencia, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 2
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 8
Model 40 A 1/8
Type Socket

Descripción

ASME B 107.1, Fed. Fed. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)HPQ® acero de alta resistencia, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0301.031.001
EAN 4018754180349
UBB 500504175885
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01410008

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.