text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves de vaso 8100 SA 11 28 piezas


8100 SA 11 Juego de carracas de metal Zyklop con palanca de conmutación, accionamiento de 1/4",, imperial, 28 piezas 1x 8004 A Carraca de metal Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm,

Artículo No. 5V930211
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 28
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 28
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

8100 SA 11 Juego de carracas de metal Zyklop con palanca de conmutación, accionamiento de 1/4",, imperial, 28 piezas 1x 8004 A Carraca de metal Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensión Zyklop oscilante, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Puntas Z: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm, 7/32",x25 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 5V930211
EAN 4013288173850
UBB 500643579039
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05004021001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.