text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma Facom N10

Entrega en 3 semanas

Artikelnummer 2R335716
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 46
Diámetro 18
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 16
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 46
Diámetro 18
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 16
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2R335716
EAN 3148515066009
UBB 500637879361
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JX.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.