text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma Facom E10


For Torx® fasteners. Available as metal rack set (Ref JTX.40). Finish: bright chrome.

Artículo No. 4J233522
Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 26
Diámetro 17.3
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 6.4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 26
Diámetro 17.3
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 6.4
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Marca Facom
Type Socket

Descripción

For Torx® fasteners. Available as metal rack set (Ref JTX.40). Finish: bright chrome.

Números de artículo

Artículo No. 4J233522
EAN 3148510291772
UBB 500637878116
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr JTX.10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.