text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma Facom 15/16


Article number 2X580297
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 23.81
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 23.81
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16.5
Ancho de llave (pulgadas) 15/16 inch
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Socket

Article numbers

Article number 2X580297
EAN 3148510550404
UBB 500637977520
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  S.15/16H
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.