text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de reducción Fischer rdm m10/m 8


El manguito de reducción fischer RDM M 1/10" / M 8 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de M 10 a M 8. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 según DIN EN 10277 y está galvanizado.

Artículo No. 79413FIS
Longitud del manguito (mm) 40
Dimensión 1 (métrica) 10
Dimensión 2 (métrica) 8
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud del manguito (mm) 40
Dimensión 1 (métrica) 10
Dimensión 2 (métrica) 8
Marca Fischer

Descripción

El manguito de reducción fischer RDM M 1/10" / M 8 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de M 10 a M 8. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 según DIN EN 10277 y está galvanizado.

Números de artículo

Artículo No. 79413FIS
EAN 4006209794135
UBB 500616846894
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79413
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.