Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
1B991338
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
Toma de jardín Brennenstuhl con pica de tierra 4 tomas 16A 250V 3680W 1,5m de cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B991338
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
1.5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
1.5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
No
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
Sí
Clase de calidad
Otro
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
Otro
Grado de protección (IP)
IP44
Número de bases con toma de tierra
4
Número de otras bases
4
Marca
Brennenstuhl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B991338
EAN
4007123609192
UBB
500651446493
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1154444