text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Toma de impacto Stahlwille 60IMP 41 mm


1» #a,-accionamientoDIN 3129/ISO 1711-2para controladores de potenciaAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type 60 IMP 41

Descripción

1» #a,-accionamientoDIN 3129/ISO 1711-2para controladores de potenciaAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0530.410.001
EAN 4018754016334
UBB 203122323074
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 26010041

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.