text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 2509 32 mm


3/4» #a,-accionamientopara motor extraprofundo con diámetro reducidoAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 720
Codigo SA 8204200000
Model 2509 32
Type Impact Socket

Descripción

3/4» #a,-accionamientopara motor extraprofundo con diámetro reducidoAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0523.320.001
EAN 4018754015924
UBB 203122673601
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 25090032

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.