Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
7U828782
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
Toma de impacto Facom NS.11/16A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.
Descripción completa
Artículo No.
7U828782
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
26.98
Longitud (mm)
43
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
26.98
Longitud (mm)
43
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
23
Ancho de llave (pulgadas)
1 1/16 pulgadas
Para atornillador de impacto
Sí
Marca
Facom
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.
Números de artículo
Artículo No.
7U828782
EAN
3148516549877
UBB
500638185255
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
NS.1P1/16A