Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
0V276396
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
Toma de impacto Facom NS.11/16A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.
Descripción completa
Artículo No.
0V276396
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
17.46
Longitud (mm)
38
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
17.46
Longitud (mm)
38
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
21
Ancho de llave (pulgadas)
11/16 inch
Para atornillador de impacto
Sí
Marca
Facom
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.
Números de artículo
Artículo No.
0V276396
EAN
3148516548993
UBB
500638185099
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
NS.11/16A