text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Facom NMB.50


Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Artículo No. 1Y090228
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 33
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Type Thin-Wall Socket

Descripción

Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números de artículo

Artículo No. 1Y090228
EAN 3148510413426
UBB 500638183433
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NMB.50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.