text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto Facom NK.3/4A


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Artículo No. 0V073732
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19.05
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19.05
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Ancho de llave (pulgadas) 3/4 pulgada
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Números de artículo

Artículo No. 0V073732
EAN 3148516555762
UBB 500638053248
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NK.3/4A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.