text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Facom 46mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Article number 2N623657
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 30
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Description

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Article numbers

Article number 2N623657
EAN 3148516569318
UBB 500638178243
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  NM.46LA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.