text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Facom 41mm


Cikkszám 4W854195
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 27
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám 4W854195
EAN 3148516569073
UBB 500638177419
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz NM.41LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.