text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 21 AF 1,1/2


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado gunitado, acero bruñido

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Ancho de llave (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 750
Model K 21 1.1/2AF
Type Impact Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado gunitado, acero bruñido

Números de artículo

Artículo No. G2335.318.001
EAN 4010886618677
UBB 203120488366
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6186750

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.