text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto Facom 35mm


Artículo No. 5O424725
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 35
Longitud (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 35
Longitud (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 5O424725
EAN 3148516560346
UBB 500638176007
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NM.35A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.