text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Facom 33mm

Entrega en 3 semanas

Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Artículo No. 4L552403
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 33
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 33
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Type Thin-Wall Socket

Descripción

Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números de artículo

Artículo No. 4L552403
EAN 3148517881099
UBB 500638182856
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NMB.33
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.