text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Toma de impacto Facom 32mm


Numer artykułu 8V161942
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Numery artykułów

Numer artykułu 8V161942
EAN 3148516549365
UBB 500638194083
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr NS.32A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.