text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto Facom 32mm


Artículo No. 8H093997
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 8H093997
EAN 3148516568434
UBB 500638174853
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NM.32LA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.