Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
1X383941
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
Toma de impacto Facom 26mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X383941
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
26
Longitud (mm)
42
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
26
Longitud (mm)
42
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
14.6
Para atornillador de impacto
Sí
Marca
Facom
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X383941
EAN
3662424012723
UBB
500638204635
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
NSD.26B