text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto Facom 26mm


Artículo No. 0R427515
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 26
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 26
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14.6
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 0R427515
EAN 3662424013317
UBB 500638062074
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NKD.26A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.