text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto Facom 23mm


Artículo No. 0J665214
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 23
Longitud (mm) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 23
Longitud (mm) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12.7
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Codigo SA
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 0J665214
EAN 3662424014086
UBB 500638061407
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NKD.23L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.